Legrand - Osmoz hosszúkaros 2 fix V állású világító kapcsoló - fekete SN054985 - 024060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - billenő
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060240608
Sonepar cikkszám
SN054985
Gyártói cikkszám
024060
Gyártói típuskód
Osmoz 024060
Igazoló elem típusa:
billenő
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
színtelen
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
23 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás magassága:
29.9 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Osmoz hosszúkaros 2 fix V állású világító kapcsoló - fekete