Legrand - Osmoz hosszúkaros 3 állású középre visszaugrós kapcs fekete SN054949 - 023943
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - billenő
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060239435
Sonepar cikkszám
SN054949
Gyártói cikkszám
023943
Gyártói típuskód
Osmoz 023943
Igazoló elem típusa:
billenő
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Osmoz hosszúkaros 3 állású középre visszaugrós kapcs fekete