Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz hosszúkaros 3 fix állású kapcsoló - fekete SN054946 - 023940

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz hosszúkaros 3 fix állású kapcsoló - fekete SN054946

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - billenő

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060239404

Sonepar cikkszám

SN054946

Gyártói cikkszám

023940

Gyártói típuskód

Osmoz 023940

Igazoló elem típusa:

billenő

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Osmoz hosszúkaros 3 fix állású kapcsoló - fekete