Nem visszaküldhető

Legrand - Osmoz jelzőlámpa fej - fehér SN057253 - 024160

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz jelzőlámpa fej - fehér SN057253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - színtelen

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

  • Elülső gyűrűvel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060241605

Sonepar cikkszám

SN057253

Gyártói cikkszám

024160

Gyártói típuskód

Osmoz 024160

Lencse színe:

színtelen

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Elülső gyűrűvel:

Nem

Lencse típusa:

lapos / sima

Beépíthető fényjelzők száma:

0

Osmoz jelzőlámpa fej - fehér