Legrand - Osmoz jelzőlámpa fej - kék SN057254 - 024163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Elülső gyűrűvel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060241636
Sonepar cikkszám
SN057254
Gyártói cikkszám
024163
Gyártói típuskód
Osmoz 024163
Lencse színe:
kék
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Elülső gyűrűvel:
Nem
Lencse típusa:
lapos / sima
Beépíthető fényjelzők száma:
0
Osmoz jelzőlámpa fej - kék