Legrand - Osmoz jelzőlámpa fej - sárga SN057255 - 024164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Elülső gyűrűvel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060241643
Sonepar cikkszám
SN057255
Gyártói cikkszám
024164
Gyártói típuskód
Osmoz 024164
Lencse színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Elülső gyűrűvel:
Nem
Lencse típusa:
lapos / sima
Beépíthető fényjelzők száma:
0
Osmoz jelzőlámpa fej - sárga