Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz joystick 2P visszaugrós IP65 SN057258 - 023990

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz joystick 2P visszaugrós IP65 SN057258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtető irányok száma - 2

  • Joystick-hossz - 70 mm

  • Kapcsolóállások száma - 1

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen

  • Központi rögzítés, lyukátmérő - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060239909

Sonepar cikkszám

SN057258

Gyártói cikkszám

023990

Gyártói típuskód

Osmoz 023990

Működtető irányok száma:

2

Joystick-hossz:

70 mm

Kapcsolóállások száma:

1

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Központi rögzítés, lyukátmérő:

22.5 mm

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Zárók száma működtető irányonként:

0

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

4

Osmoz joystick 2P visszaugrós