Legrand - Osmoz joystick 4P reteszelt IP65 SN057260 - 023998
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 2
Joystick-hossz - 73 mm
Kapcsolóállások száma - 1
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060239985
Sonepar cikkszám
SN057260
Gyártói cikkszám
023998
Gyártói típuskód
Osmoz 023998
Működtető irányok száma:
2
Joystick-hossz:
73 mm
Kapcsolóállások száma:
1
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22.5 mm
Retesz nullhelyzetben:
Igen
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
4