Legrand - Osmoz kerek cimketartó keret - kettős kapcsolóhoz 9mm SN055010 - 024319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 29.9 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060243197
Sonepar cikkszám
SN055010
Gyártói cikkszám
024319
Gyártói típuskód
Osmoz 024319
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
29.9 mm
Magasság:
69 mm
Osmoz kerek cimketartó keret - kettős kapcsolóhoz 9mm