Legrand - Osmoz kettős nyomógomb - 'O/I' sülly/kiálló piros/zöld IP65 SN054959 - 023982
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - egyéb
Parancshelyek száma - 2
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060239824
Sonepar cikkszám
SN054959
Gyártói cikkszám
023982
Gyártói típuskód
Osmoz 023982
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
egyéb
Parancshelyek száma:
2
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Nyílás magassága:
22.3 mm
Védőborítással:
Nem
Osmoz kettős nyomógomb - "O/I" sülly/kiálló piros/zöld IP65