Legrand - Osmoz kettős nyomógomb - 'O/I' sülly/kiálló piros/zöld IP67 SN054960 - 023984
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - egyéb
Parancshelyek száma - 2
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060239848
Sonepar cikkszám
SN054960
Gyártói cikkszám
023984
Gyártói típuskód
Osmoz 023984
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
egyéb
Parancshelyek száma:
2
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Igen
Osmoz kettős nyomógomb - "O/I" sülly/kiálló piros/zöld IP67