Legrand - Osmoz kettős nyomógomb - O/I sülly/kiálló piros/zöld Z+Ny IP66 GT55359 - 023717
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - nagy
Parancshelyek száma - 2
Gomb színe - piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060237172
Sonepar cikkszám
GT55359
Gyártói cikkszám
023717
Gyártói típuskód
Osmoz 023717
Gomb építési formája:
nagy
Parancshelyek száma:
2
Gomb színe:
piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP66
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Lencse formája:
ovális
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Osmoz kettős nyomógomb - O/I sülly/kiálló piros/zöld Z+Ny