Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz kettős nyomógomb - 'O/I' sülly/sülly piros/zöld IP65 SN054958 - 023980

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz kettős nyomógomb - 'O/I' sülly/sülly piros/zöld IP65 SN054958

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Lencse formája - egyéb

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060239800

Sonepar cikkszám

SN054958

Gyártói cikkszám

023980

Gyártói típuskód

Osmoz 023980

Gomb színe:

piros/zöld

Lencse formája:

egyéb

Parancshelyek száma:

2

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Igen

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Nyílás magassága:

22.3 mm

Védőborítással:

Nem

Osmoz kettős nyomógomb - "O/I" sülly/sülly piros/zöld IP65