Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz kettős vil nyomógomb O/I sülly/kiálló piros/zöld IP67 SN054989 - 024076

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz kettős vil nyomógomb O/I sülly/kiálló piros/zöld IP67 SN054989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Lencse formája - egyéb

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060240769

Sonepar cikkszám

SN054989

Gyártói cikkszám

024076

Gyártói típuskód

Osmoz 024076

Gomb színe:

piros/zöld

Lencse formája:

egyéb

Parancshelyek száma:

2

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Igen

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Nyílás magassága:

22.3 mm

Védőborítással:

Igen

Osmoz kettős vil nyomógomb O/I sülly/kiálló piros/zöld IP67