Legrand - Osmoz komplett jelzőlámpa - fehér 130V ~ SX067747 - 024605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - színtelen
Névleges feszültség Ue - 119.6-149.5 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970863737
Sonepar cikkszám
SX067747
Gyártói cikkszám
024605
Gyártói típuskód
Osmoz 024605
Lencse színe:
színtelen
Névleges feszültség Ue:
119.6-149.5 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Osmoz komplett jelzőlámpa - fehér 130V ~