MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Osmoz komplett jelzőlámpa - fehér 24V ~/= IP66 SN057270 - 024120

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz komplett jelzőlámpa - fehér 24V ~/= IP66 SN057270

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - színtelen

  • Névleges feszültség Ue - 10.8-26.4 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - BA9s

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060241209

Sonepar cikkszám

SN057270

Gyártói cikkszám

024120

Gyártói típuskód

024120

Lencse színe:

színtelen

Névleges feszültség Ue:

10.8-26.4 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

BA9s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Osmoz komplett jelzőlámpa - fehér 24V ~/=