Legrand - Osmoz komplett jelzőlámpa - kék 230V ~ IP66 SN057272 - 024143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Névleges feszültség Ue - 195.5-264.5 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - BA9s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060241438
Sonepar cikkszám
SN057272
Gyártói cikkszám
024143
Gyártói típuskód
024143
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség Ue:
195.5-264.5 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
BA9s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Osmoz komplett jelzőlámpa - kék 230V ~