Legrand - Osmoz komplett jelzőlámpa - piros 130V ~ IP66 SN057274 - 024131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 119.6-149.5 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - BA9s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060241315
Sonepar cikkszám
SN057274
Gyártói cikkszám
024131
Gyártói típuskód
024131
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
119.6-149.5 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
BA9s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Osmoz komplett jelzőlámpa - piros 130V ~