Nem visszaküldhető

Legrand - Osmoz komplett jelzőlámpa - piros 130V ~ SX067748 - 024606

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz komplett jelzőlámpa - piros 130V ~ SX067748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 119.6-149.5 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970863768

Sonepar cikkszám

SX067748

Gyártói cikkszám

024606

Gyártói típuskód

Osmoz 024606

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

119.6-149.5 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Osmoz komplett jelzőlámpa - piros 130V ~