Legrand - Osmoz komplett jelzőlámpa - piros 24V ~/= IP66 SN057275 - 024121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 10.8-26.4 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - BA9s
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060241216
Sonepar cikkszám
SN057275
Gyártói cikkszám
024121
Gyártói típuskód
024121
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
10.8-26.4 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
BA9s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Osmoz komplett jelzőlámpa - piros 24V ~/=