Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz komplett jelzőlámpa - sárga 24V ~/= SX067746 - 024604

MásolásMásolás
Legrand - Osmoz komplett jelzőlámpa - sárga 24V ~/= SX067746

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - sárga

  • Névleges feszültség Ue - 10.8-26.4 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970863706

Sonepar cikkszám

SX067746

Gyártói cikkszám

024604

Gyártói típuskód

Osmoz 024604

Lencse színe:

sárga

Névleges feszültség Ue:

10.8-26.4 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Osmoz komplett jelzőlámpa - sárga 24V ~/=