Legrand - Osmoz komplett jelzőlámpa - zöld 24V ~/= SX067744 - 024602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 10.8-26.4 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970863645
Sonepar cikkszám
SX067744
Gyártói cikkszám
024602
Gyártói típuskód
Osmoz 024602
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
10.8-26.4 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Osmoz komplett jelzőlámpa - zöld 24V ~/=