Nem visszaküldhető

Legrand - Osmoz kulcsos 2 fix állású kapcsoló - Z - fekete SN054903 - 023738

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz kulcsos 2 fix állású kapcsoló - Z - fekete SN054903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060237387

Sonepar cikkszám

SN054903

Gyártói cikkszám

023738

Gyártói típuskód

Osmoz 023738

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

2

Kapcsolóállások száma:

2

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

3 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

230 V

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Osmoz kulcsos 2 fix állású kapcsoló - Z - fekete