Legrand - Osmoz kulcsos 3 állású visszaugrós kapcsoló fekete GT59157 - 023962
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060239626
Sonepar cikkszám
GT59157
Gyártói cikkszám
023962
Gyártói típuskód
Osmoz 023962
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Osmoz kulcsos 3 állású visszaugrós kapcsoló fekete