Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz kulcsos 3 fix állású kapcsoló 90° - fekete SN054952 - 023964

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz kulcsos 3 fix állású kapcsoló 90° - fekete SN054952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - ezüst

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060239640

Sonepar cikkszám

SN054952

Gyártói cikkszám

023964

Gyártói típuskód

Osmoz 023964

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

ezüst

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Osmoz kulcsos 3 fix állású kapcsoló 90° - fekete