Legrand - Osmoz kulcsos 3 fix állású kapcsoló - fekete SN054950 - 023960
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060239602
Sonepar cikkszám
SN054950
Gyártói cikkszám
023960
Gyártói típuskód
Osmoz 023960
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Osmoz kulcsos 3 fix állású kapcsoló - fekete