Legrand - Osmoz potenciometer SN057284 - 023989
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - forgógomb
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Fényjelző lencse színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060239893
Sonepar cikkszám
SN057284
Gyártói cikkszám
023989
Gyártói típuskód
Osmoz 023989
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Osmoz potenciometer