Legrand - Osmoz rugós aljzat - 24V~/= fehér SN057299 - 023110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 10.8-26.4 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 10.8-26.4 V
Fényforrás színe - fehér
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060231101
Sonepar cikkszám
SN057299
Gyártói cikkszám
023110
Gyártói típuskód
Osmoz 023110
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
10.8-26.4 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
10.8-26.4 V
Fényforrás színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
10.8-26.4 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Igen
Beépített diódával:
Igen