Legrand - Osmoz rugós fényforrás elem - kék 130V ~ SN057312 - 023073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 119.6-149.5 V
Foglalat - nincs
Fényforrás színe - kék
Fényforrással - Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 119.6-149.5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060230739
Sonepar cikkszám
SN057312
Gyártói cikkszám
023073
Gyártói típuskód
Osmoz 023073
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
119.6-149.5 V
Foglalat:
nincs
Fényforrás színe:
kék
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
119.6-149.5 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Igen
Beépített diódával:
Igen