Legrand - Osmoz sárga tokozat piros gombafejű nyomógombbal - Ny IP66 SN054996 - 024215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés
Védettség (IP) - IP66
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060242152
Sonepar cikkszám
SN054996
Gyártói cikkszám
024215
Gyártói típuskód
Osmoz 024215
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Védettség (IP):
IP66
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Osmoz sárga tokozat piros gombafejű nyomógombbal - Ny