Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz sarus aljzat - Ny + rögzítőkeret 1 SN057330 - 023025

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz sarus aljzat - Ny + rögzítőkeret 1 SN057330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható és integrálható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060230258

Sonepar cikkszám

SN057330

Gyártói cikkszám

023025

Gyártói típuskód

Osmoz 023025

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható és integrálható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Osmoz sarus aljzat - Ny + rögzítőkeret 1