Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz süllyesztett nyomógomb 24V~/= Z+Ny - kék IP66 SN054907 - 023753

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz süllyesztett nyomógomb 24V~/= Z+Ny - kék IP66 SN054907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - kék

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060237530

Sonepar cikkszám

SN054907

Gyártói cikkszám

023753

Gyártói típuskód

Osmoz 023753

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

kék

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Osmoz süllyesztett nyomógomb 24V~/= Z+Ny - kék