Legrand - Osmoz süllyesztett nyomógomb - piros IP67 SN057334 - 023811
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060238117
Sonepar cikkszám
SN057334
Gyártói cikkszám
023811
Gyártói típuskód
Osmoz 023811
Gomb színe:
piros
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás magassága:
22.3 mm
Védőborítással:
Nem
Osmoz süllyesztett nyomógomb - piros IP67