Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Osmoz süllyesztett nyomógomb - zöld IP67 SN057336 - 023812

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Osmoz süllyesztett nyomógomb - zöld IP67 SN057336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060238124

Sonepar cikkszám

SN057336

Gyártói cikkszám

023812

Gyártói típuskód

Osmoz 023812

Gomb színe:

zöld

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Nem

Nyílás magassága:

22.3 mm

Védőborítással:

Nem

Osmoz süllyesztett nyomógomb - zöld IP67