Legrand - Osmoz üres doboz 1 lyuk - szürke IP66 GT42992 - 024200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060242008
Sonepar cikkszám
GT42992
Gyártói cikkszám
024200
Gyártói típuskód
Osmoz 024200
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
47.9 mm
Szélesség:
74 mm
Magasság:
74 mm
Védettség (NEMA):
4X
Osmoz üres doboz 1 lyuk - szürke