Legrand - Osmoz üres doboz 4 lyuk - szürke IP66 GT66369 - 024204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 4
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060242046
Sonepar cikkszám
GT66369
Gyártói cikkszám
024204
Gyártói típuskód
Osmoz 024204
Parancshelyek száma:
4
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
47.9 mm
Szélesség:
74 mm
Magasság:
173 mm
Védettség (NEMA):
4X
Osmoz üres doboz 4 lyuk - szürke