Legrand - Osmoz üres doboz 5 lyuk - szürke IP66 GT89085 - 024205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 5
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060242053
Sonepar cikkszám
GT89085
Gyártói cikkszám
024205
Gyártói típuskód
Osmoz 024205
Parancshelyek száma:
5
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
47.9 mm
Szélesség:
74 mm
Magasság:
206 mm
Védettség (NEMA):
4X
Osmoz üres doboz 5 lyuk - szürke