Legrand - Osmoz vészleáll gomb reteszold húzással EN418 O54 piros O-I IP66 SN054926 - 023894
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 54 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060238940
Sonepar cikkszám
SN054926
Gyártói cikkszám
023894
Gyártói típuskód
Osmoz 023894
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
54 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Védettség (NEMA):
4X
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Osmoz vészleáll gomb reteszold húzással EN418 O54 piros O-I