Legrand - Osmoz vészleáll gomb reteszoldás forgatással EN418 O40 piros IP66 SN054924 - 023885
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060238858
Sonepar cikkszám
SN054924
Gyártói cikkszám
023885
Gyártói típuskód
Osmoz 023885
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Védettség (NEMA):
4X
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
sárga
Osmoz vészleáll gomb reteszoldás forgatással EN418 O40 piros