Legrand - Osmoz vészleáll vil gomb reteszoldás forgatással O40 - piros IP66 SN054991 - 024091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060240912
Sonepar cikkszám
SN054991
Gyártói cikkszám
024091
Gyártói típuskód
Osmoz 024091
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
22.3 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Védettség (NEMA):
4X
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete