Legrand - Osmoz vészleállító gomb reteszoldás húzással O40 - fekete IP66 SN054922 - 023876
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060238766
Sonepar cikkszám
SN054922
Gyártói cikkszám
023876
Gyártói típuskód
Osmoz 023876
Gomb színe:
fekete
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Védettség (NEMA):
4X
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Osmoz vészleállító gomb reteszoldás húzással O40 - fekete