Legrand - Osmoz vészleállító gomb reteszoldás kulccsal Ny - piros O40 IP66 SN054897 - 023722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés
Védettség (IP) - IP66
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060237226
Sonepar cikkszám
SN054897
Gyártói cikkszám
023722
Gyártói típuskód
Osmoz 023722
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Védettség (IP):
IP66
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Osmoz vészleállító gomb reteszoldás kulccsal Ny - piros O40