Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Összecsukható állvány csatl szekrényhez SN128350 - 057743

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Összecsukható állvány csatl szekrényhez SN128350

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - egyéb

  • Kezelés - hordozható

  • Védettség (IP) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128350

Gyártói cikkszám

057743

Gyártói típuskód

P17 Tempra 057743

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kezelés:

hordozható

Védettség (IP):

egyéb

Ház anyaga:

acél

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

sárga

Összecsukható állvány csatl szekrényhez