Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Összekötőelemek LED fedelekhez 3 m SN057342 - 019098

MásolásMásolás
Legrand - Összekötőelemek LED fedelekhez 3 m SN057342

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - egyéb

  • Hosszúság - 3 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • 2. csatlakozó - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

110 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970346025

Sonepar cikkszám

SN057342

Gyártói cikkszám

019098

Gyártói típuskód

019098

1. csatlakozó:

egyéb

Hosszúság:

3 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

2

2. csatlakozó:

egyéb

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Igen

Hőállóság:

0-25 °C

Névleges feszültség:

220-220 V

Védővezetővel:

Nem

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

fekete

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

4 mm

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Összekötőelemek LED fedelekhez 3 m