Legrand - Összeszerelt asztali kábelrendező 2P+F csatlakozóaljzattal és USB telefontöltővel, rozsdamentes acélkeret és fekete mechanizmus SX069058 - 054087
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépített
Alak - kerek
Felhajtható - Igen
Kihúzható - Nem
Beépítési mélység - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060540876
Sonepar cikkszám
SX069058
Gyártói cikkszám
054087
Gyártói típuskód
054087
Kivitel:
beépített
Alak:
kerek
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
80 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Beépített USB-feszültségellátóval:
Igen
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
100 mm
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Összeszerelt asztali kábelrendező 2P+F csatlakozóaljzattal és USB telefontöltővel, rozsdamentes acélkeret és fekete mechanizmus