Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Összeszerelt modul lapos kábellel Cat.6 UTP IP20 SN057344 - 054066

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Összeszerelt modul lapos kábellel Cat.6 UTP IP20 SN057344

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Alak - egyéb

  • Szín - fekete

  • Felhajtható - Nem

  • Kihúzható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060540661

Sonepar cikkszám

SN057344

Gyártói cikkszám

054066

Gyártói típuskód

054066

Kivitel:

egyéb

Alak:

egyéb

Szín:

fekete

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Csatlakozások száma CAT 6:

1

Csatlakozások száma audió:

0

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

HDMI-csatlakozók száma:

0

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

80 mm

Anyag:

műanyag

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Összeszerelt modul lapos kábellel Cat.6 UTP