Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Oteo falon kívüli TV-RD aljzat végzáró fehér SX102617 - 086145

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Oteo falon kívüli TV-RD aljzat végzáró fehér SX102617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060861452

Sonepar cikkszám

SX102617

Gyártói cikkszám

086145

Gyártói típuskód

086145

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

falon kívüli

Csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Kivezetések száma:

2

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

72 mm

Készülék magassága:

72 mm

Készülék mélysége:

35 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Oteo falon kívüli TV-RD aljzat végzáró fehér