Legrand - Oteo kábelkivezető és kötődoboz SN130016 - 086057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
IP védettséghez alkalmas - IP2X
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130016
Gyártói cikkszám
086057
Gyártói típuskód
Oteo 086057
Kapcsok:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék szélessége:
72 mm
Készülék magassága:
72 mm
Készülék mélysége:
30.1 mm
Oteo kábelkivezető és kötődoboz