Legrand - Ovaline szett, mennyezeten keresztüli megtáplálás, 2 rekeszes mini oszlophoz és 1 rekeszes univerzális oszlophoz, fehér SX072939 - 653063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - ovális
Oszlopmagasság - 0-2700 mm
Kivitel - egyoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971195073
Sonepar cikkszám
SX072939
Gyártói cikkszám
653063
Gyártói típuskód
DLP 653063
Oszlopforma:
ovális
Oszlopmagasság:
0-2700 mm
Kivitel:
egyoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
27 mm
Oszlop színe:
egyéb
Állítható:
Igen
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Kábelbevezetés:
felül
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
1
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
0
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felső burkolat színe:
egyéb
Felsőrész anyaga:
műanyag
Magasságkiegyenlítés:
2700 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Nem
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Fedél anyagminősége:
polyvinyl chloride (PVC)
Fedél felülete:
kezeletlen
Hasznos keresztmetszet:
1000 mm2