Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - P17 Tempra Dafrkr-633k06 m 400V IP66 reteszelt aljzat SN055148 - 057298

MásolásMásolás
Legrand - P17 Tempra Dafrkr-633k06 m 400V IP66 reteszelt aljzat SN055148

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP66

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060572983

Sonepar cikkszám

SN055148

Gyártói cikkszám

057298

Gyártói típuskód

P17 Tempra 057298

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP66

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

1x63A xp xxxV

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

1

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M32

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

421 mm

Szélesség:

125 mm

Mélység:

175 mm

P17 Tempra Dafrkr-633k06 m 400V IP66 reteszelt aljzat